東安
スパッタシート
用途
アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します
材質
耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです
質量(g)
約540
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
耐熱温度(℃)
300~500
ハトメ内径(Φmm)
10-12
内容量
1枚
注意
※画像の焚き火台は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221576
-
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください