曜日別特売

シリカクロス

シリカクロス - 東安シリカクロス - 東安

お好きな長さにアレンジできます。
JIS A 1323 A種類 適合品とは?
厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。
接着剤なし(針金などで留めて下さい。)

用途
溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン
防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
自動車板金などでの車体保護シート
材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度内容量1巻
注意
※このシートは擦れに弱いので、突起物に引っ掛けたり、床などの上を引きずらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221531-
52,280
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする