曜日別特売

スパッタシート

スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安スパッタシート - 東安

受けた火花をはじきます
両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています
JIS A 1323 A種類 適合品とは
厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。
シリコン【両面】コーティングされています!
メリット:作業時に発生するノロ・火花が
コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。
コーティングの効果
コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、
鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。
そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、
シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。

用途
溶接火花養生シート
防火シート
耐炎カバー類
種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650内容量1枚
注意
※シートを広げる際、シリコンコーティングの油分でシート同士がくっ付いている場合があります。
※(何度か使用後に解消されます)
※このシートは擦れに弱いので、突起物に引っ掛けたり、床などの上を引きずらないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ハトメ数
寸法(幅W×長さL)(mm)
ハトメ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221549-8654920×92010~12
5,010
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
09221558-18356920×192010~12
10,090
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
09221567-332681920×192012
18,670
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする