曜日別特売

World Power Travel Adapter

World Power Travel Adapter - TARGUS

世界中のさまざまな国の電力・電圧と互換性のある旅行用電源アダプターです。
アフリカ、アジア、カリブ地域、中央アメリカ、ヨーロッパ、中東、北米の国々と互換性があります。
耐久性に優れた耐衝撃性ポリカーボネートプラスチックを使用。
コンパクトで柔軟なデザインは、持ち運びに便利、旅行に最適です。

仕様最大定格電流(Amps):10適合電圧(VAC):110-250ブラック質量(g)107接続方式AC接続寸法(cm)4.8×8.3×4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221217APK01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする