キーボード&マウス コーポレート KM600

キーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUSキーボード&マウス コーポレート KM600 - TARGUS

Targus USB 有線キーボードは、人間工学に基づいた快適な使い心地の、フルサイズの 108 キー QWERTY 配列が特徴です。
高品質な構造と機能的なレイアウトは企業の IT 基準に適合しています。
5フィートのUSBケーブルにより、プラグアンドプレイの機能を提供し、このキーボードを簡単かつ便利にご利用いただけます。
このキーボードは、長時間の使用でも手や腕への負担を軽減する快適なキーボードで、仕事やプライベートでの利用に最適です。

ブラック質量(g)キーボード:461 / マウス:71対応OSWindowsR (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OSR X (10.12.4/10.11.5/10.9/10.8)接続方式有線寸法(cm)キーボード:44×2.1×12.2 / マウス:5.8×3.6×10.5保証期間3年間の限定保証インターフェイスUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221208AKM600
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする