E-ソルトLEDランプ

E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事E-ソルトLEDランプ - センター商事

塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト
水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。
海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。
塩を入れると、よりライトが明るくなります。
有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。
屋内、屋外、どちらでも使用できます。
約 -10℃ 以上の環境で使用できます。
漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち
使用してください。
逆さまにしないでください。

用途
1. 本体上部のチャックを開きます。
2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。
3. 水位ラインまで水を入れます。
4. チャックを閉めて軽く振ってください。
5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。
6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。
7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。
機能LEDライト使用時間(時間)断続:200、続:140内容量1個
注意
※内部の液体は飲まないでください。
※誤って液体が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
※保管期間
※水と塩を入れた状態約70日間
※未使用:約5年間
※ライトを使用していないときは、本体内の液体を排出し、
※きれいな水ですすいで乾燥させ、保管してください
※子供の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221741K-251
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする