曜日別特売

18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有

18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有 - SUGICO(スギコ)

食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。

用途食材の調理や運搬材質ステンレス質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09229188SH-6038-4H
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする