センタック
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途
給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止
質量(kg)
0.27
口径(Φmm)
【灯油タンク(ネジ部)】50
長さ(cm)
【吸入管】40
吐出量(L/min)
約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)
使用液
灯油(JIS 号灯油)
使用乾電池
単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体ボックス部】15×8×5
ホース長さ(cm)
【給油ホース】60(ノズル含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09229215
SP-400
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください