南榮工業
替えビニール
国産農業用ビニールを使用した耐久性に優れた替えビニールです。
用途
育苗ハウスBH-1522・H-1522専用の替ビニールです。
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
W:1560×D:2200×T:1850
色
透明
タイプ
ファスナー式出入口
パイプ径(Φmm)
19.1
内容量
1枚
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09229240
H-1522 BH1522用
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません