VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro

VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro - AHS

「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。

仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09230475SAHS-50240
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする