発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●スリープ時消費電力:1.2W以下●標準消費電力:10W●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●液晶パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応サイズ21.5型ピッチ0.248mm×0.248mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約5.6コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz、59 - 61 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)応答速度25ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 1.0W+1.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)230USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2内容量1台