曜日別特売

USB-C(R)コネクタ搭載 まとまるマグネットケーブル ブラック

USB-C(R)コネクタ搭載 まとまるマグネットケーブル ブラック - GOPPA

GP-CCU2M1MシリーズはUSB-C(USB Type-C(R))コネクタを搭載し、ケーブル内に磁石を内蔵したケーブルです。マグネット同士がくっつきケーブルがまとまるため、からみにくく、収納や持ち運びに便利です。Power Delivery(最大60W)に対応しており、スマートフォンやパソコンの給電用途でもお使いいただけます。
ケーブル内にマグネットを内蔵。ケーブル同士がくっつくため、簡単にケーブルをまとめられます。ケーブルがからみにくいため、頻繁に取り出して使用するモバイル用途に最適です。
マグネットを利用して、鉄製の壁/机などに固定が可能です。壁にケーブルの収納スペースを作ることができます(※すべての環境で固定できることを保証するものではありません。)。
Power Deliveryに対応。Power Delivery対応のACアダプター(別売)と組み合わせれば、最大 20V/3A(60W)にて給電が可能です。大きな電力を必要とするパソコンの給電用途でもお使いいただけます。

仕様●本体サイズ(H):8mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(W):1000mmブラック長さ(m)1本体質量(g)57コネクタ形状USB-C(R)(オス)- USB-C(R)(オス)コネクタ端子USB-Cケーブル種類マグネット適合用途データ通信/充電内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09230457GP-CCU2M1M/B
オープン
2,648
2,913(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする