リモート管理サービス キキNavi対応
全ての機能がブラウザで設定可能
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長
専用サポートあり
JumboFrame(12288Bytes)対応
全ポートノンブロッキング転送
MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為材質筐体:金属筐体色ブラックタイプスイッチングハブ電源(V)100(50/60Hz)ポート数48本体質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43最大消費電力(W)54電源供給方式電源内蔵ファン冷却ファンマグネット別売伝送速度(Mbps)10/100/1000MACアドレス登録数16000件拡張スロット数4内容量1台