無線LANアクセスポイント QX-W1240

無線LANアクセスポイント QX-W1240 - NEC

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。

仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512付属品壁/天井取り付け用ブラケット備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M本体質量(g)1400インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定)伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38GbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237317B02014-WP124
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする