BUFFALO(バッファロー)
セキュリティUSBメモリー ウイルスチェック ライセンス延長パック1ライセンス
・延長パックでDiXiM Security ウイルススキャン機能の1年更新が可能
仕様
●動作メモリ:対応本体に準ずる●納品形態:ライセンス●製品区分:更新●プラットフォーム:Windows●動作CPU:対応本体に準ずる●情報取得日:20241119●ライセンス種別:限定なし●その他動作条件:インターネット接続環境(アップデート用)●注意事項:ご利用前にマニュアルを必ずお読みください。●提供メディア:紙●言語:日本語●動作HDD容量:コンピュータのハードディスク: 128MB以上 (一時ファイルの保存用) USBメモリの空き容量:256MB以上 (アップデートファイルの保存用)●ライセンス対象市場:教育/官公庁/エンタープライズ
対応OS
Windows11,10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09237037
OP-RU-EV/L1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません