液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証

液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証 - NEC

4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。

仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237290LCD-P495
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする