曜日別特売

タッチパネル式モバイル液晶モニター13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/グレア/IPSパネル/スタンドカバー付き

タッチパネル式モバイル液晶モニター13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/グレア/IPSパネル/スタンドカバー付き - uniq(ユニーク)

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。

仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15Wサイズ13.3型電源Type-C、外部電源本体質量(g)570表面処理グレア入力信号HDMI、Type-Cコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1980×1080視野角170°ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャックスピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー色(本体)ブラック出力端子USB Type-C(OTG)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBType-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237850UQ-PM13FHD4F-DS
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする