レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター
仕様
●J-Moss:対応
色
ブラック
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09237195
4X90Q93976
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません