曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル - iiyama(イイヤマ)

23.8型

仕様高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないためサイズ23.8型ピッチ0.275mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.0 (スタンド含む)コントラスト比1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1 / DisplayPort×1スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09239049XUB2490HSUH-B1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする