ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL

ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL - ダテハキノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL - ダテハキノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL - ダテハキノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL - ダテハキ

ノースデイト ワンタッチスパイク ブラックは、靴底にスパイクがつけているブーツです。ON・OFFができるので日常使いから雪国への旅行などにも最適です。見た目もシンプルなので様々なシーンやファッションでお楽しみいただけます。切り替えはワンタッチなので簡単です。

用途日常使い・旅行などに。仕様【スパイク】折り畳み式ブラック総丈(cm)18防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243791KH3804423
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09243800KH3804423.5
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09243809KH3804424
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09243818KH3804424.5
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09243827KH3804425
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする