曜日別特売

着せかえカーペット用ヒーター 2畳相当

着せかえカーペット用ヒーター 2畳相当 - Panasonic(パナソニック)

省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為定格消費電力(W)490コード長さ(cm)150表面温度(℃)高:45、中:37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09238401DC-2NK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする