錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 - ヒサゴ

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。

用途
『桜』は、五穀豊穣や繁栄への祈りが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。
外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。
一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)サイズA4(210×297mm)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛内容量1袋(20枚)
注意
※ 本製品は、すべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。
※ ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
※ 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
※ 密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。
※ 調理器具に使用された場合は、調理前に洗剤で洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243906KPBH003
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする