曜日別特売

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 - ヒサゴ

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。

用途
『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。
外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。
一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)サイズA4(210×297mm)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛内容量1袋(20枚)
注意
※ 本製品は、すべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。
※ ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
※ 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
※ 密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。
※ 調理器具に使用された場合は、調理前に洗剤で洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243888KPBH001
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする