ASUS B1403CVA (Core i3-1315U/8GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/指紋認証対応)

ASUS B1403CVA (Core i3-1315U/8GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/指紋認証対応) ASUS TeK

解像度:1920×1080/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)/14.0型ワイドTFTカラー液晶/ジェントルグレー/指紋認証対応

対応OSWindows 11 Pro メモリー容量8 ディスプレイ14型 使用CPUCore i3 SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09239286 B1403CVA-S60594X
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする