曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms

仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):512x714x140●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):4ms●標準消費電力:34.9W●HDR方式:HDR 10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●パネル方式:VA●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●J-Moss:対応サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.18159 x 0.18159 mm表面処理ノングレア本体質量(kg)7.39コントラスト比3500:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0924072932E1N1800LA/11
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする