GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ

GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ - NETGEAR

GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。

材質金属ポート数8接続方式ギガビット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240756GS108MX-100JPS
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする