曜日別特売

シートベルト着用ステッカー英語 ブラック SBT-E10

シートベルト着用ステッカー英語 ブラック SBT-E10 - グリーンクロスシートベルト着用ステッカー英語 ブラック SBT-E10 - グリーンクロス

シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。

用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09244886SBT-E10
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする