曜日別特売

ヘルバンド識別カバー小 保護具着用管理責任者

ヘルバンド識別カバー小 保護具着用管理責任者 - グリーンクロスヘルバンド識別カバー小 保護具着用管理責任者 - グリーンクロスヘルバンド識別カバー小 保護具着用管理責任者 - グリーンクロス

ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。

用途ヘルバンドの役割表示に。幅(mm)50高さ(mm)40取付方式ヘルメットバンド用表示内容保護具着用管理責任者内容量1枚
注意
※「ヘルバンド90 セパレートタイプ」に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09244685SS-14
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする