グリーンクロス
シートベルト確認マグネット
シートベルトの着用を促すマグネットです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途
重機の運転時の注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付方式
マグネット
縦(mm)
150
横(mm)
180
表示内容
シートベルト確認
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09245008
6300062152
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません