曜日別特売

ヘルバンド識別カバー小 化学物質管理者

ヘルバンド識別カバー小 化学物質管理者 - グリーンクロスヘルバンド識別カバー小 化学物質管理者 - グリーンクロスヘルバンド識別カバー小 化学物質管理者 - グリーンクロス

ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。

用途ヘルバンドの役割表示に。幅(mm)50高さ(mm)40取付方式ヘルメットバンド用表示内容化学物質管理者内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※「ヘルバンド90 セパレートタイプ」に対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09244676SS-15
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする