曜日別特売

六角棒レンチセット(インチサイズ)

六角棒レンチセット(インチサイズ) - TMC

レンチがバラバラにならないリングホルダー付

用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しにセット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロームバナジウム質量(g)260内容量1セット(10本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243861NS-289S
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする