曜日別特売

LAVIE A23用 SO-DIMM PC4-25600 メモリ

LAVIE A23用 SO-DIMM PC4-25600 メモリ - NEC
規格DDR4本体質量(g)9対応機種LAVIE A23RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスSO-DIMM内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240345PC-AC-ME088C70×3×308
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09240361PC-AC-ME089C70×4×3016
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする