曜日別特売

LAVIE USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続)

LAVIE USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) - NEC
仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表本体質量(g)23対応OSWindows 11/10対応機種PC-X1475JASインターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)変換タイプUSB-LAN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240327PC-VP-BK29
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする