曜日別特売

LAVIE A23 ファインブラック

LAVIE A23 ファインブラック - NEC

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無

電源AC100~240V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)9600メモリー容量DDR4/16GB解像度1920×1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]OSWindows11Homeキーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD約512GB(PCIe)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)エコマーク認定番号19 119 003USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240519PC-A2375JAB第13世代インテル(R)Core(TM)i7-1355Uプロセッサー
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09240528PC-A2355JAB第13世代インテル(R)Core(TM)i5-1335Uプロセッサー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする