曜日別特売

LAVIE Tab T11 T1175/JAS ルナグレー/CPU:Qualcomm SDM685/メモリ:8GB/ストレージタイプ:eMMC・256GB/OS:Android 14/11.45型/SIMスロット:無し

LAVIE Tab T11 T1175/JAS ルナグレー/CPU:Qualcomm SDM685/メモリ:8GB/ストレージタイプ:eMMC・256GB/OS:Android 14/11.45型/SIMスロット:無し - NEC

タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:520g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X

仕様●WWAN:なし●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):8mm●メインメモリ:8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●J-Moss:対応●本体サイズ(D):169mm●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイサイズ:11.4型●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:なし●マルチタッチ:10点●センサ:GPS、加速度センサ、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(W):269mm●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●最大消費電力:20W●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 685●駆動時間:13時間●バッテリ容量:8600mAh●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●その他無線データ転送:NFC(Type-A, Type-B)対応●VCCI:対応(クラスB)●ストレージタイプ:eMMC●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:11.45型ワイドLED(2000×1200ドット)広視野角液晶電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)520ディスプレイ11.45型解像度2000×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(4か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)8、eMMC:256無線LANあり、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240379PC-T1175JAS
オープン
70,980
78,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする