HUAWEI
HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/1個梱包)
仕様
●LANインターフェース:LANx2●WANインターフェース:WANx1●最大消費電力:12W●電気通信事業法:適合●最大消費電力(備考):1台当たり●適用回線:光回線/ADSL
付属品
ACアダプター
伝送速度(Mbps)
574+2402
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09238270
WS8100_1pack
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください