曜日別特売

HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092400389D9V7AA#ABJ
オープン
58,480
64,328(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする