有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)メモリー容量8解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)使用CPUCore i3スピーカー内蔵スピーカーOSWin11Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2)オフィスソフトなし内容量1台