曜日別特売

HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC (Ryzen 5 8640U/16GB/512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)

HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC (Ryzen 5 8640U/16GB/512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約990~対応OSWin11Proメモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPURyzen 5スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイクキーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240309B53K9PT#ABJ
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする