A-Gas Japan
フレアツール
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです
軽いので手への負担が少なくすみます
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合
なまし銅管(第1種2種)
長さ(mm)
135
幅(mm)
135
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8
機構
クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09245918
FS-504AU
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください