A-Gas Japan
フレアツール
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです
軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合
なまし銅管(第1種2種)
長さ(mm)
135
幅(mm)
150
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
適合サイズ
1/4、 3/8、 1/2、 5/8
機構
ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09245927
FS-504RU
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください