ジョー交換型プライヤーレンチ

ジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチ - KLEIN TOOLS

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。

用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254327D53010
15,330
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする