両頭ソケットフリップソケットセット2in1

両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1 - KLEIN TOOLS

1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。

用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0925429132931M
3,287
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする