曜日別特売

両頭ソケットフリップソケットセット4in1

両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット4in1 - KLEIN TOOLS

1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。

用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)9.4質量(g)64対辺寸法(mm)7/8/10/12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0925430032932M
5,586
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする