イマダ
3点折り曲げ
アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。
サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。
用途
FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。
仕様
●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、
材質
コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ
質量(g)
(押出部) 32
耐荷重(N)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09254921
FR-TP-60
¥
61,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください