イマダ
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途
DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
材質
鉄・アルミ
最大トルク(N・m)
2
クランプ寸法(mm)
Φ7~50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内容
材質(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09254790
DT-STL
170、ピン:約3
小型軽量テーブル+標準ピン
アルミ・ウレタン
¥
61,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254799
DT-STL-01
170、ピン:約10
小型軽量テーブル+ギザ歯ピン
ステンレス
¥
58,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254808
DT-STL-02
170、ピン:約8
小型軽量テーブル+ロングクランプピン
アルミ・ウレタン
¥
64,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください