イマダ
RS232Cケーブル (DST/DSV用)
デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。
測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
用途
CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。
仕様
外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど
長さ(m)
3
対応機種
DSV、DST
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09254361
CB-203
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください