曜日別特売

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル - イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル - イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル - イマダ

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。

用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。材質アルミ最大トルク(N・m)2クランプ寸法(mm)Φ10~100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254817DT-STLW約220、ピン:約3幅広軽量テーブル+標準ピンアルミ・ウレタン
63,000
60,980
67,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254826DT-STLW-01約220、ピン:約10幅広軽量テーブル+ギザ歯ピンステンレス
60,500
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254835DT-STLW-02約220、ピン:約8幅広軽量テーブル+ロングクランプピンアルミ・ウレタン
66,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする