MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック

MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック - イマダMTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック - イマダMTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック - イマダ

トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。

用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ7~50内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254851MT-ST約270、ピン:約3小型チャック+標準ピンアルミ・ウレタン
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254860MT-ST-01約270、ピン:約10小型チャック+ギザ歯ピンステンレス
42,500
40,980
45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254869MT-ST-02約270、ピン:約8小型チャック+ロングクランプピンアルミ・ウレタン
48,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする