曜日別特売

27型UHDゲーミングモニター

27型UHDゲーミングモニター - AVISTA
特記ブルーライトガード機能付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、スタンド、DisplayPortケーブル、ACアダプター、安全のしおり、保証書消費電力(W)168サイズ(inch)27表面処理アンチグレア本体質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド有】616×252×498機能裏番組録画コントラスト比1000:1、【ダイナミック】1000000:1(標準)最大解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Type A、USB Type B、ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm)色(本体)ブラック対応寸法(mm)【壁掛け】100×100パネル駆動方式Fast IPS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09247205RGD270XCB
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする